City softshell dzseki
Softshell dzseki, City
CITY SOFTSHELL SZÜRKE S
MODYF
Cikksz.
M441066000
EAN 4251012161197
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Sportos és strapabíró softshell dzseki minden évszakra. A fényvisszaverő paszpól biztosítja a tökéletes láthatóságot.
- Légáteresztő, szélálló, vízhatlan (8000 mm-es vízoszlop), erős, rugalmas
- 2 cipzáras külső zseb, 2 belső zseb, cipzáras ujjzseb
- Fényvisszaverő paszpól, nyitható cipzár, állvédő
- Polár bélés
- A kényelmes viselet érdekében javasoljuk, hogy egy mérettel nagyobbat válasszon
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Titánszürke |
Méret | S |
Anyag | 94% poliészter, 6% spandex |
Textil súlya m2-enként | 300 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 30 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos |