S3 Fornax munkavédelmi hegesztőbakancs
Munkavédelmi hegesztőbakancs, S3 Fornax
FORNAX HEGESZTŐ BAKANCS MODYF S3 FKT 45
MODYF
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Teljes szemcsés bőr, fedett cipőfűzők
- Szövet belső bélés
- Műanyag cipőorr védők, szövet talpátszúrás elleni védelem
- Csúszásbiztos SRC HRO járótalp, komfort szélesség 11
- Gyorsan rögzíthető lábfejvédő, így vészhelyzet esetén gyorsan levehető. Gyártási hely: EU
- 42-es méretben cipőnként kb. 780 g
Adatlapok(X)
Szín | Fekete |
Méret | 45 |
Cipő felsőrész anyaga | Színbőr |
Biztonsági kategória | S3 |
Szabványok | EN 20345, DGUV 112-191 |
Talpszélesség | 11 (komfort szélességű munkavédelmi cipő) |
Cipőméret, Egyesült Királyság | 10 |