Crater S3 munkavédelmi bakancs
S3 Crater munkavédelmi bakancs
CRATER S3 MUNKAVÉDELMI BAKANCS BARNA 45
MODYF











Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Légáteresztő, tartós CORDURA®szövet (nagyfokú kopásállóság)
- Neccanyag belső bélés, kiváló minőségű mikroszálból készült behúzható zsinór
- Acél cipőorr védők, szövet talpátszúrás elleni védelem
- Csúszásbiztos SRC PU járótalp, komfort szélesség 10,5 (normál kivitel)
- Vibram®
- 42-es méretben, cipőnként kb. 710 g
A CORDURA® az INVISTA Technologies S.à.r.l., Svájc bejegyzett védjegye. A Vibram® a VIBRAM S.p.A., IT bejegyzett védjegye.
Adatlapok(X)
Colour | Barna |
Size | 45 |
Cipő felsőrész anyaga | Cordura® |
Biztonsági kategória | S3 |
Standards | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
Talpszélesség | 10,5 (normál szélességű munkavédelmi cipő) |
Orrmerevítő anyaga | Acél |
Cipőméret, Egyesült Királyság | 10,5 |