S3L Cetus EVO munkavédelmi cipő
Munkavédelmi félcipő, S3L Cetus EVO
MUNKAVÉDELMI CIPŐ CETUS EVO S3L FEK 48
MODYF



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Vízlepergető és nagy kopásállóságú anyag, kopásálló lábujjrész, TPU átlapoló orrborítás
- Szellőztető nyílásokkal ellátott szövet belső bélés, kopásálló mikroszálból készült sarokbélés
- Műanyag cipőorrvédő, PL-anyagból készült talpátszúrás elleni védelem
- SR PU-járótalp, szélesség: 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, fémmentes, gyártási hely: Európa, EN ISO 20345:2022
Adatlapok(X)
Szín | Fekete |
Méret | 48 |
Cipő felsőrész anyaga | Szövet |
Biztonsági kategória | S3L |
Szabványok | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Egyéb szabvány | SR, FO, DGUV 112-191 |
Talpszélesség | 11 (normál szélességű munkavédelmi cipő) |
Orrmerevítő anyaga | Műanyag |