Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

S3L Cetus EVO munkavédelmi cipő

Munkavédelmi félcipő, S3L Cetus EVO
MUNKAVÉDELMI CIPŐ CETUS EVO S3L FEK 35
MODYF

Cikksz. M418201035
EAN 4255576581224

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Egy bestseller továbbfejlesztése: A Cetus Evo a jól ismert szintű kényelmet kínálja, a nagy fokú ütésvédelem és a kopásállóság pedig még robusztusabbá és tartósabbá teszi ezt a munkavédelmi cipőt
  • Vízlepergető és nagy kopásállóságú anyag, kopásálló lábujjrész, TPU átlapoló orrborítás

  • Szellőztető nyílásokkal ellátott szövet belső bélés, kopásálló mikroszálból készült sarokbélés

  • Műanyag cipőorrvédő, PL-anyagból készült talpátszúrás elleni védelem

  • SR PU-járótalp, szélesség: 11

  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, fémmentes, gyártási hely: Európa, EN ISO 20345:2022
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Fekete

Méret

35

Cipő felsőrész anyaga

Szövet

Biztonsági kategória

S3L

Szabványok

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Egyéb szabvány

SR, FO, DGUV 112-191

Talpszélesség

11 (normál szélességű munkavédelmi cipő)

Orrmerevítő anyaga

Műanyag

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk