Munkavédelmi félcipő, S3 Triton
Munkavédelmi cipő, S3 Triton
MUNKAVÉDELMI CIPŐ TRITON S3 FEK/KÉK 39
MODYF
















Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Vízlepergető anyag, kopásvédelem a lábujj területén
- Szellőztető nyílásokkal ellátott szövet bélés, kopásálló mikroszálból készült sarokbélés
- Üvegszálas cipőorrvédő, 100%-ban újrahasznosított PET anyagból készült MODYFLEX talpátszúrás elleni védelem
- SRC HI CI HRO gumi járótalp, szélesség: 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, fémmentes, gyártási hely: Európa
Adatlapok(X)
Szín | Fekete, Kék |
Méret | 39 |
Cipő felsőrész anyaga | Szövet |
Biztonsági kategória | S3 |
Szabványok | EN 20345, HRO , DGUV 112-191 , SRC , FO , CI , HI |
Egyéb szabvány | HRO, DGUV 112-191, SRC, FO, CI, HI |
Talpszélesség | 11 (normál szélességű munkavédelmi cipő) |
Orrmerevítő anyaga | Üvegszál |
Cipőméret, Egyesült Királyság | 5,5 |