Stretch X S3 munkavédelmi cipő
Munkavédelmi félcipő, S3 Stretch X
STRETCH X MUNKACIPŐ MODYF S3 SZÜRKE 46
MODYF












Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Légáteresztő antilopbőr, szövet betétek
- Neccanyag belső bélés, kiváló minőségű mikroszálból készült behúzható zsinór
- Üvegszálas cipőorr védők, szövet talpátszúrás elleni védelem
- Csúszásbiztos SRC PU járótalp, komfort szélesség 11 (széles kivitel)
- DGUV 112-191 (BGR 191), a CORDURA® (rendkívül kopásálló) sztreccs betéteknek köszönhetően rugalmas, fémmentes
- Cipőnként kb. 570 g, 42-es méretben
A CORDURA® az INVISTA Technologies S.à.r.l., Svájc bejegyzett védjegye.
Adatlapok(X)
Colour | Szürke |
Size | 46 |
Cipő felsőrész anyaga | Antilopbőr textilbetéttel |
Biztonsági kategória | S3 |
Standards | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Egyéb szabvány | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Talpszélesség | 11 (normál szélességű munkavédelmi cipő) |
Orrmerevítő anyaga | Üvegszál |
Cipőméret, Egyesült Királyság | 11 |