Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Stretch X S3 munkavédelmi cipő

Munkavédelmi félcipő, S3 Stretch X
STRETCH X MUNKACIPŐ MODYF S3 SZÜRKE 42
MODYF

Cikksz. M418099042
EAN 4251174735854

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Flexibilis és innovatív munkavédelmi cipő kényelmes sztreccs betétekkel. Ideális a rendszeresen térdelést igénylő munkákhoz.
  • Légáteresztő antilopbőr, szövet betétek

  • Neccanyag belső bélés, kiváló minőségű mikroszálból készült behúzható zsinór

  • Üvegszálas cipőorr védők, szövet talpátszúrás elleni védelem

  • Csúszásbiztos SRC PU járótalp, komfort szélesség 11 (széles kivitel)

  • DGUV 112-191 (BGR 191), a CORDURA® (rendkívül kopásálló) sztreccs betéteknek köszönhetően rugalmas, fémmentes

  • Cipőnként kb. 570 g, 42-es méretben

A CORDURA® az INVISTA Technologies S.à.r.l., Svájc bejegyzett védjegye.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Colour

Szürke

Size

42

Cipő felsőrész anyaga

Antilopbőr textilbetéttel

Biztonsági kategória

S3

Standards

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191

ISO

20345

Egyéb szabvány

SRC, FO, DGUV 112-191

Talpszélesség

11 (normál szélességű munkavédelmi cipő)

Orrmerevítő anyaga

Üvegszál

Cipőméret, Egyesült Királyság

8

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk