Munkavédelmi félcipő, S3 Caracas ESD
Munkavédelmi cipő, S3 CARACAS
MUNKAVÉD CIPŐ CARACAS NUBUK S3 FEKETE 47
MODYF








Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Vízlepergető, texturált nubuk bőr
- Szövet belső bélés, kopásálló mikroszálból készült sarokbélés
- Üvegszálból készült cipőorrvédő, szövet talpátszúrás elleni védelem
- SRC CI HRO gumi járótalp, komfort szélesség: 11
- DGUV 112-191/Z1259 osztrák szabvány, fémmentes, ESD
- 42-es méretben kb. 510 g cipőnként
Adatlapok(X)
Szín | Fekete |
Méret | 47 |
Cipő felsőrész anyaga | Vízlepergető nubuk bőr |
Biztonsági kategória | S3 |
Szabványok | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , CI , HRO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Egyéb szabvány | SRC, FO, ESD, CI, HRO, DGUV 112-191 |
Talpszélesség | 11 (normál szélességű munkavédelmi cipő) |
Orrmerevítő anyaga | Üvegszál |
Cipőméret, Egyesült Királyság | 12 |