Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Stretch X Electric SB P E FO WRU munkavédelmi cipő

Munkavédelmi cipő, SB Electric P E FO WRU
STRETCH X VILLSZERELŐ CIPŐ MODYF SZRK 45
MODYF

Cikksz. M414011045
EAN 4251596873424

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Innovatív munkavédelmi cipő sztreccs betétekkel a rugalmas részen. Ideális térdelő helyzetben végzett munkákhoz. A dielektromos járótalp szigetelést biztosít, és a CSA Z195-14:2014 szabvány szerint tanúsítva. Ezeket a munkavédelmi cipőket nem ajánlott nagyfeszültségű területeken használni.
  • Antilopbőr textilbetéttel, CORDURA sztreccsbetétekkel

  • Szövetbélés, kopásálló mikroszálból készült sarokbélés

  • Üvegszálas cipőorrvédő, textil talpátszúrás elleni védelem

  • Szigetelő SRC PU-járótalp, szélesség: 11

  • CSA Z195-14:2014, DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, Class II besorolás, fémmentes, gyártási hely: Európa
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Szürke

Méret

45

Cipő felsőrész anyaga

Antilopbőr textilbetéttel

Biztonsági kategória

SB

Szabványok

ISO 20345, SRC , DGUV 112-191

Egyéb szabvány

SRC, DGUV 112-191

Talpszélesség

11 (normál szélességű munkavédelmi cipő)

Orrmerevítő anyaga

Üvegszál

Cipőméret, Egyesült Királyság

10,5

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk