START UP Urban Würth 2024 kabát
Téli dzseki, Urban Start Up 2.0
TÉLIKABÁT URBAN START UP WUE DSZÜRKE 5XL
Cikksz. M411548007
EAN 4255663204371
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Újrahasznosított anyagokból készült, enyhén párnázott, funkcionális kabát városi megjelenésben
- Anyaga: 150D Oxford
- 5000 mm-es vízoszlop, jól szellőző (3000 MVP)
- Szigetelt varrások
- Két nyitott oldalsó zseb, egy cipzáras belső zseb, egy tépőzáras belső mobiltelefonzseb
- Kiváló minőségű belsőrésszel
- Állítható, divatos kapucni
- Bélés logómintával
Adatlapok(X)
Szín | Sötétszürke |
Méret | 5XL |
Anyag | 100% újrahasznosított poliészter |
Textil súlya m2-enként | 150 g |
Bélésanyag | 100% újrahasznosított poliészter |
Kitöltőanyag | 100%-ban újragyártott poliészter |
Felületsúly kitöltőanyag m²-enként | 140 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 40 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos, Vasalás alacsony hőmérsékleten, Vegytisztítani tilos |