Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

START UP Urban Würth 2024 kabát

Téli dzseki, Urban Start Up 2.0
TÉLIKABÁT URBAN START UP WUE DSZÜRKE 4XL

Cikksz. M411548006

EAN 4255663204364

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
START UP Urban Würth 2024 kabát

Cikksz. M411548006
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
Kényelmes kabát vízlepergető anyagból, szigetelt varrásokkal, állítható kapucnival és logóval
  • Újrahasznosított anyagokból készült, enyhén párnázott, funkcionális kabát városi megjelenésben

  • Anyaga: 150D Oxford

  • 5000 mm-es vízoszlop, jól szellőző (3000 MVP)

  • Szigetelt varrások

  • Két nyitott oldalsó zseb, egy cipzáras belső zseb, egy tépőzáras belső mobiltelefonzseb

  • Kiváló minőségű belsőrésszel

  • Állítható, divatos kapucni

  • Bélés logómintával
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Sötétszürke

Méret

4XL

Anyag

100% újrahasznosított poliészter

Textil súlya m2-enként

150 g

Bélésanyag

100% újrahasznosított poliészter

Kitöltőanyag

100%-ban újragyártott poliészter

Felületsúly kitöltőanyag m²-enként

140 g

Mosható ezen a hőmérsékleten:

40 °C

Kezelési utasítás

Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos, Vasalás alacsony hőmérsékleten, Vegytisztítani tilos

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk