Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

START UP Urban Würth 2024 kabát

Téli dzseki, Urban Start Up 2.0
TÉLIKABÁT URBAN START UP WUE DSZÜRKE L

Cikksz. M411548002

EAN 4255663204326

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
START UP Urban Würth 2024 kabát

Cikksz. M411548002
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
Kényelmes kabát vízlepergető anyagból, szigetelt varrásokkal, állítható kapucnival és logóval
  • Újrahasznosított anyagokból készült, enyhén párnázott, funkcionális kabát városi megjelenésben

  • Anyaga: 150D Oxford

  • 5000 mm-es vízoszlop, jól szellőző (3000 MVP)

  • Szigetelt varrások

  • Két nyitott oldalsó zseb, egy cipzáras belső zseb, egy tépőzáras belső mobiltelefonzseb

  • Kiváló minőségű belsőrésszel

  • Állítható, divatos kapucni

  • Bélés logómintával
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Sötétszürke

Méret

L

Anyag

100% újrahasznosított poliészter

Textil súlya m2-enként

150 g

Bélésanyag

100% újrahasznosított poliészter

Kitöltőanyag

100%-ban újragyártott poliészter

Felületsúly kitöltőanyag m²-enként

140 g

Mosható ezen a hőmérsékleten:

40 °C

Kezelési utasítás

Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos, Vasalás alacsony hőmérsékleten, Vegytisztítani tilos

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk