START UP Urban Würth 2024 kabát
Téli dzseki, Urban Start Up 2.0
TÉLIKABÁT URBAN START UP WUE DSZÜRKE S
Cikksz. M411548000
EAN 4255663204302

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Újrahasznosított anyagokból készült, enyhén párnázott, funkcionális kabát városi megjelenésben
- Anyaga: 150D Oxford
- 5000 mm-es vízoszlop, jól szellőző (3000 MVP)
- Szigetelt varrások
- Két nyitott oldalsó zseb, egy cipzáras belső zseb, egy tépőzáras belső mobiltelefonzseb
- Kiváló minőségű belsőrésszel
- Állítható, divatos kapucni
- Bélés logómintával
Adatlapok(X)
Szín | Sötétszürke |
Méret | S |
Anyag | 100% újrahasznosított poliészter |
Textil súlya m2-enként | 150 g |
Bélésanyag | 100% újrahasznosított poliészter |
Kitöltőanyag | 100%-ban újragyártott poliészter |
Felületsúly kitöltőanyag m²-enként | 140 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 40 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos, Vasalás alacsony hőmérsékleten, Vegytisztítani tilos |