Würth női kabát, Start Up, 2023
Női kabát, START UP
START UP 23 DZSEKI MODYF NŐI TKÉK XL
Cikksz. M411517003
EAN 4255576510781
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Vízlepergető bevonat a külső felületen
- Márkás táska a kabát hátizsákban való tárolásához
- 100%-ban újrahasznosított poliészterfonalból készült
- Termosztatikus eljárással steppelve
- A bélés 100%-ban újrahasznosított poliészterből készült, grafén elemekkel
- A grafén jobb hőszabályozást tesz lehetővé és antibakteriális hatású
Adatlapok(X)
Szín | Tengerészkék |
Méret | XL |
Kitöltőanyag | 100%-ban újragyártott poliészter |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 30 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos, Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos |