Würth női kabát, Start Up, 2023
Női kabát, START UP
START UP 23 DZSEKI MODYF NŐI TKÉK L
Cikksz. M411517002
EAN 4255576510774

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Vízlepergető bevonat a külső felületen
- Márkás táska a kabát hátizsákban való tárolásához
- 100%-ban újrahasznosított poliészterfonalból készült
- Termosztatikus eljárással steppelve
- A bélés 100%-ban újrahasznosított poliészterből készült, grafén elemekkel
- A grafén jobb hőszabályozást tesz lehetővé és antibakteriális hatású
Adatlapok(X)
Szín | Tengerészkék |
Méret | L |
Kitöltőanyag | 100%-ban újragyártott poliészter |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 30 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos, Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos |