Würth Start Up női dzseki - 75 év
Vízálló kabát, START UP, női
START UP DZSEKI MODYF NŐI PETROL XL
Cikksz. M411405003
EAN 4251761497356

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Újrahasznosított szálakból készült bélés a testrészen varrások nélkül a hőeloszlás megakadályozásához a legérzékenyebb területeken, valamint a vízlepergető tulajdonság javításához
- A kapucni további hőszigetelést biztosít
- Würth fém logó
- Würth logóval ellátott cipzár
Adatlapok(X)
Szín | Benzin |
Méret | XL |
Anyag | 100% poliészter |
Textil súlya m2-enként | 140 g |
Bélésanyag | 100% poliészter |
Kitöltőanyag | 100% poliészter |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 30 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos, Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos |