Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Időjárásvédő esőálló készlet

Esővédő készlet, EN 343
ESŐKABÁT ÉS NADRÁG EN343 MODYF SKÉK L
MODYF

Cikksz. M411168002
EAN 4251012108352

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kompakt védelmet nyújtó készlet az eső és a nedvesség ellen. Erős, vízzáró és strapabíró.
  • Vízzáró (2000 mm-es vízoszlop), szakadásálló

  • 2 zsebfedős zseb, 2 oldalzseb

  • Kapucnis, teljes hosszában cipzárral nyitható, szigetelt varrások

  • Gumírozott húzózsinór a kézelőkben és a derékpántban

  • EN 343 szabvány 3/1 osztálya szerint hitelesített, PVC bevonat
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Tengerészkék

Méret

L

Anyag

100% poliészter, bevonatos PVC

Textil súlya m2-enként

180 g

Vízoszlop

2000 mm

EN szabvány

343

Kezelési utasítás

Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos, Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos, Mosni tilos

Darabszám a készletben

2 darab

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk