Időjárásvédő esőálló készlet
Esővédő készlet, EN 343
ESŐKABÁT ÉS NADRÁG EN343 MODYF SKÉK M
MODYF



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Vízzáró (2000 mm-es vízoszlop), szakadásálló
- 2 zsebfedős zseb, 2 oldalzseb
- Kapucnis, teljes hosszában cipzárral nyitható, szigetelt varrások
- Gumírozott húzózsinór a kézelőkben és a derékpántban
- EN 343 szabvány 3/1 osztálya szerint hitelesített, PVC bevonat
Adatlapok(X)
Szín | Tengerészkék |
Méret | M |
Anyag | 100% poliészter, bevonatos PVC |
Textil súlya m2-enként | 180 g |
Vízoszlop | 2000 mm |
EN szabvány | 343 |
Kezelési utasítás | Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos, Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos, Mosni tilos |
Darabszám a készletben | 2 darab |