Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Téli softshell dzseki, One

Téli dzseki, One
ONE TÉLIKABÁT MODYF ANTRACIT 3XL

Cikksz. M411160005

EAN 4251012106587

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Téli softshell dzseki, One

Cikksz. M411160005
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
Divatos, kényelmes és nagy funkcionalitással rendelkező dzseki, ideálisan használható hideg napokon. Az igazán kényelmes viselet érdekében javasoljuk, hogy egy számmal nagyobb méretet válasszon.
  • Vízlepergető (8000 mm-es vízoszlop), légáteresztő

  • 6 külső zseb, 2 belső zseb, e-Care anyagú telefonzseb

  • Fényvisszaverő betétek

  • Levehető kapucni, gumírozott kézelők
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Antracit

Méret

3XL

Anyag

96% poliészter, 4% spandex

Textil súlya m2-enként

120 g

Kitöltőanyag

100% poliészter

Mosható ezen a hőmérsékleten:

30 °C

Kezelési utasítás

Vasalás alacsony hőmérsékleten, Fehéríteni tilos, Vegytisztítani tilos, Dobszárítóban szárítani tilos

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk