Téli softshell dzseki, One
Téli dzseki, One
ONE TÉLIKABÁT MODYF ANTRACIT L
Cikksz. M411160002
EAN 4251012106556
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Vízlepergető (8000 mm-es vízoszlop), légáteresztő
- 6 külső zseb, 2 belső zseb, e-Care anyagú telefonzseb
- Fényvisszaverő betétek
- Levehető kapucni, gumírozott kézelők
Adatlapok(X)
Szín | Antracit |
Méret | L |
Anyag | 96% poliészter, 4% spandex |
Textil súlya m2-enként | 120 g |
Kitöltőanyag | 100% poliészter |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 30 °C |
Kezelési utasítás | Vasalás alacsony hőmérsékleten, Fehéríteni tilos, Vegytisztítani tilos, Dobszárítóban szárítani tilos |