Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hűsítő mellény, HiVis EN 20471

Hűsítő láthatósági mellény
COOLING MELLÉNY HIVIS MODYF SÁRGA L

Cikksz. M409563002
EAN 4251792836520

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hűsítő láthatósági mellény, hűvös érzetet biztosít a forró nyári napokra
  • Antibakteriális és géppel mosható

  • Könnyen használható és újrafelhasználható

  • Könnyű, nem toxikus és tartós

  • A környezeti hőmérsékletnél legalább 15 °C/59 °F-kal hűvösebb érzetet nyújt

  • Akár 8 órányi hűsítő kényelmet biztosít

  • EN 20471
Megjegyzés

Hogy működik az Inuteq H2O® technológia?


  • A terméket legfeljebb 2 percre vízbe kell mártani, majd a felesleges vizet óvatosan ki kell nyomkodni

  • A párolgó víz hűtő hatást kelt
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Méret

L

Szín

Sárga

Teljesítményosztály

2

Mosható ezen a hőmérsékleten:

40 °C

Terméktömeg (darabonként)

327.000 g

FR/ES/PT/BE méret

L

Kezelési utasítás

Fehéríteni tilos, Szárítógépben nem szárítható, Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos

Anyag

100% poliészter

ISO

20471

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk