Cetus munkás szerelőruha
Munkás szerelőruha, Cetus
CETUS KANTÁROS NADRÁG MODYF SZÜRKE 90
MODYF
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Dörzsölésmentes ruházat műanyag gombokkal és cipzárakkal
- Öt külső zseb, két tolltartó zseb, vonalzózseb, mellzseb
- Ergonomikus szabás a térdrészen, rugalmas betét a derékpántban, térdvédőtartó zsebek robusztus Cordura anyagból, azonosítókártya-tartó
- Ipari mosodában mosható, a következő tanúsítványokkal rendelkezik: DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRMT1 Hohenstein HTTI)
Adatlapok(X)
Szín | Szürke, Antracit |
Méret | 90 |
FR/ES/PT/BE méret | 38L |
Anyag | 65% poliészter, 35% pamut |
Textil súlya m2-enként | 245 g |
EN szabvány | 14404 |
Térdpárna anyaga | 100% Cordura® 500D |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 60 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Szárítás szárítógépben, kis hőmérsékleten, Vasalás közepes hőmérsékleten, Professzionális vegytisztítás, normál folyamat |
Konfekcióméret, UK | 30L |