Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Cetus munkás szerelőruha

Munkás szerelőruha, Cetus
CETUS KANTÁROS NADRÁG MODYF SZÜRKE 56
MODYF

Cikksz. M404249433
EAN 4251596877491

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Praktikus kantáros nadrág többféle vonzó színben, funkcionális részletekkel, például műanyag gombokkal és cipzárakkal, azonosítókártya-tartóval és különböző zsebekkel
  • Dörzsölésmentes ruházat műanyag gombokkal és cipzárakkal

  • Öt külső zseb, két tolltartó zseb, vonalzózseb, mellzseb

  • Ergonomikus szabás a térdrészen, rugalmas betét a derékpántban, térdvédőtartó zsebek robusztus Cordura anyagból, azonosítókártya-tartó

  • Ipari mosodában mosható, a következő tanúsítványokkal rendelkezik: DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRMT1 Hohenstein HTTI)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Szürke, Antracit

Méret

56

FR/ES/PT/BE méret

50

Anyag

65% poliészter, 35% pamut

Textil súlya m2-enként

245 g

EN szabvány

14404

Térdpárna anyaga

100% Cordura® 500D

Mosható ezen a hőmérsékleten:

60 °C

Kezelési utasítás

Fehéríteni tilos, Szárítás szárítógépben, kis hőmérsékleten, Vasalás közepes hőmérsékleten, Professzionális vegytisztítás, normál folyamat

Konfekcióméret, UK

40

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk