Kantáros nadrág STARLINE® Plus
Kantáros nadrág, Starline Plus
STAR PLUS KANTÁROS NADRÁG MODYF KÉK 106
MODYF
Cikksz.
M404168465
EAN 4251174746478
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ezt a szerelőruhát a nagy igénybevételre tervezett anyaga teszi különlegessé. A gumírozott pántok és a nagyszerű szabás nagyfokú kényelmet biztosítanak. Ha egyszer felpróbálta, többé majd le sem akarja venni.
- Robusztus, nagy teherbírású és könnyen kezelhető
- 2 elülső zsebbel, 2 hátsó zsebbel, combzsebbel, vonalzó zsebbel, kalapácshurokkal
- Fényvisszaverő hajtás, csattal ellátott gumírozott pántok
- Állítható szélességű deréköv, hármas varratok a megerősítéshez
- ® térdzsebek (rendkívül kopásálló), az EN 14404 szerint tanúsítva
CORDURA
A CORDURA® az INVISTA Technologies S.à.r.l., Svájc bejegyzett védjegye.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Tengerészkék |
Méret | 106 |
FR/ES/PT/BE méret | 46L |
Anyag | 65% poliészter, 35% pamut |
Textil súlya m2-enként | 250 g |
EN szabvány | 14404 |
Térdpárna anyaga | 100% Cordura® 500D |
Térdvédő szín | Fekete |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 60 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos |