Kantáros nadrág STARLINE® Plus
Kantáros nadrág, Starline Plus
STAR PLUS KANTÁROS NADRÁG MODYF KÉK 94
MODYF
Cikksz.
M404168459
EAN 4251174746447
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
Ezt a szerelőruhát a nagy igénybevételre tervezett anyaga teszi különlegessé. A gumírozott pántok és a nagyszerű szabás nagyfokú kényelmet biztosítanak. Ha egyszer felpróbálta, többé majd le sem akarja venni.
- Robusztus, nagy teherbírású és könnyen kezelhető
- 2 elülső zsebbel, 2 hátsó zsebbel, combzsebbel, vonalzó zsebbel, kalapácshurokkal
- Fényvisszaverő hajtás, csattal ellátott gumírozott pántok
- Állítható szélességű deréköv, hármas varratok a megerősítéshez
- ® térdzsebek (rendkívül kopásálló), az EN 14404 szerint tanúsítva
CORDURA
A CORDURA® az INVISTA Technologies S.à.r.l., Svájc bejegyzett védjegye.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Tengerészkék |
Méret | 94 |
FR/ES/PT/BE méret | 40L |
Anyag | 65% poliészter, 35% pamut |
Textil súlya m2-enként | 250 g |
EN szabvány | 14404 |
Térdpárna anyaga | 100% Cordura® 500D |
Térdvédő szín | Fekete |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 60 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos |