Téli nadrág, Stretch X
Téli nadrág, Stretch X
STRETCH X TÉLI MUNKANAD MODYF ANT 52
MODYF



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Behúzott gombok a karcolások megelőzésének érdekében
- 7 külső zseb, 2 tolltartó zseb, vonalzózseb
- E-care szövet (99%-os védelmet nyújt az elektromágneses sugárzással szemben)
- Fényvisszaverő betétek, ergonomikus szabású megerősített térdrész, gumírozott derékpánt
- Tripla öltésű varrások, azonosítókártya-tartó csipesz, DIN EN 14404 előírásai szerint tanúsított térdbetétek
- OEKO-TEX® 100 SZABVÁNY
Adatlapok(X)
Colour | Antracit |
Size | 52 |
FR/ES/PT/BE méret | 46 |
Material | 72% pamut, 25% poliészter, 3% elasztán |
Textil súlya m2-enként | 260 g |
EN standard | 14404 |
Bélésanyag | 100% poliészter |
Washable at | 60 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Szárítás szárítógépben, kis hőmérsékleten, Vasalás alacsony hőmérsékleten, Vegytisztítani tilos |
Konfekcióméret, UK | 36 |