Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Téli nadrág, Stretch X

Téli nadrág, Stretch X
STRETCH X TÉLI MUNKANAD MODYF ANT 50
MODYF

Cikksz. M403316427
EAN 4251402736462

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Bélelt nadrág a hideg téli időszakra. Maximális kényelem a sztreccs anyagnak köszönhetően.
  • Behúzott gombok a karcolások megelőzésének érdekében

  • 7 külső zseb, 2 tolltartó zseb, vonalzózseb

  • E-care szövet (99%-os védelmet nyújt az elektromágneses sugárzással szemben)

  • Fényvisszaverő betétek, ergonomikus szabású megerősített térdrész, gumírozott derékpánt

  • Tripla öltésű varrások, azonosítókártya-tartó csipesz, DIN EN 14404 előírásai szerint tanúsított térdbetétek

  • OEKO-TEX® 100 SZABVÁNY
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Colour

Antracit

Size

50

FR/ES/PT/BE méret

44

Material

72% pamut, 25% poliészter, 3% elasztán

Textil súlya m2-enként

260 g

EN standard

14404

Bélésanyag

100% poliészter

Washable at

60 °C

Kezelési utasítás

Fehéríteni tilos, Szárítás szárítógépben, kis hőmérsékleten, Vasalás alacsony hőmérsékleten, Vegytisztítani tilos

Konfekcióméret, UK

34

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk