Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nadrág, Stretch X

Nadrág, Stretch X
STRETCH X MUNKANADRÁG MODYF SZÜRKE 54
MODYF

Cikksz. M403312431
EAN 4251402735328

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Sztreccs anyagból készült modern nadrág. Rugalmasságot és maximális kényelmet nyújt. A behúzott gombok meggátolják a felületek karcolódását.
  • Behúzott gombok a karcolások megelőzésének érdekében

  • 7 külső zseb, 2 tolltartó zseb, vonalzózseb

  • E-Care szövet (99%-os védelmet nyújt az elektromágneses sugárzással szemben)

  • Fényvisszaverő betétek, ergonomikus szabású megerősített térdrész, gumírozott derékpánt

  • Tripla öltésű varrások, azonosítókártya-tartó csipesz

  • A DIN EN 14404 előírásai szerint tanúsított térdbetétek

  • OEKO-TEX® 100 SZABVÁNY
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Colour

Antracit

Size

54

FR/ES/PT/BE méret

48

Material

72% pamut, 25% poliészter, 3% elasztán

Textil súlya m2-enként

260 g

EN standard

14404

Washable at

60 °C

Kezelési utasítás

Fehéríteni tilos, Szárítás szárítógépben, kis hőmérsékleten, Vasalás alacsony hőmérsékleten, Vegytisztítani tilos

Konfekcióméret, UK

38

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk