Hűsítő mellény
Hűsítő mellény
COOLING MELLÉNY MODYF SZÜRKE/FEKETE L
MODYF


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Antibakteriális és géppel mosható
- Könnyen használható és újrafelhasználható
- Könnyű, nem toxikus és tartós
- A környezeti hőmérsékletnél legalább 15 °C/59 °F-kal hűvösebb érzetet nyújt
- Akár 8 órányi hűsítő kényelmet biztosít
Hogy működik az Inuteq H2O® technológia?
- A terméket legfeljebb 2 percre vízbe kell mártani, majd a felesleges vizet óvatosan ki kell nyomkodni
- A párolgó víz hűtő hatást kelt
Adatlapok(X)
Szín | Szürke, Fekete |
Méret | L |
Anyag | 100% poliészter |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 40 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Szárítógépben nem szárítható, Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos |