Cetus mellény
Munkásmellény, Cetus
CETUS MELLÉNY MODYF SÖTÉTKÉK L
MODYF
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Dörzsölésmentes ruházat műanyag gombokkal és cipzárakkal
- Két cipzáras külső zseb, két mellzseb, belső zseb
- Fényvisszaverő betétek, állítható szegély, egyéni címke a munkavállaló számára
- Ipari mosodában mosható, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLR7Y7 Hohenstein HTTI)
Adatlapok(X)
Szín | Sötétkék, Szürke |
Méret | L |
Anyag | 65% poliészter, 35% pamut |
Textil súlya m2-enként | 245 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 60 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Szárítás szárítógépben, kis hőmérsékleten, Vasalás közepes hőmérsékleten, Professzionális vegytisztítás, normál folyamat |