STARLINE® munkásmellény
Starline munkásmellény
MELLÉNY, STARLINE FEKETE L
MODYF
Cikksz.
M402076002
EAN 4251012156261
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Modern és robusztus munkásmellény kiváló minőségű YKK márkájú cipzárakkal. Maximálisan kényelmes és tökéletesen simul, ezáltal minden tevékenység könnyedén elvégezhető.
- Tartós, gyorsan száradó, könnyen kezelhető
- 2 elülső zseb, 4 zsebfedős zseb, szivarzseb mobiltelefon zsebbel
- Fényvisszaverő paszpól
- YKK cipzár
- Gumírozott szegély
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Fekete |
Méret | L |
Anyag | 65% poliészter, 35% pamut |
Textil súlya m2-enként | 250 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 60 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos |