START UP outdoor dzseki 2025
Kabát, Outdoor Start Up 25
STARTUP25-OUTDOOR DZSEKI WUE-FEKETE 3XL
Cikksz. M401583005
EAN 4255722951758
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Optimális kényelem
- Magas gallér, formázott és állítható kapucni
- Két praktikus cipzáros zseb, két mellzseb, egy belső zseb
- Állítható kézelők
- Tökéletesen megfelel második rétegnek
Adatlapok(X)
Szín | Fekete |
Méret | 3XL |
Anyag | 100% poliészter |
Textil súlya m2-enként | 180 |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 40 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos, Vasalás alacsony hőmérsékleten, Vegytisztítani tilos |