Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Időjárásvédő esőálló készlet

Esővédő készlet, EN 343
ESŐKABÁT ÉS NADRÁG EN343 MODYF SÁRGA M

Cikksz. M011068001

EAN 4250634445593

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Időjárásvédő esőálló készlet

Cikksz. M011068001
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
Kompakt védelmet nyújtó készlet az eső és a nedvesség ellen. Erős, vízzáró és strapabíró.
  • Vízzáró (2000 mm-es vízoszlop), szakadásálló

  • 2 zsebfedős zseb, 2 oldalzseb

  • Kapucnis, teljes hosszában cipzárral nyitható, szigetelt varrások

  • Gumírozott húzózsinór a kézelőkben és a derékpántban

  • EN 343 szabvány 3/1 osztálya szerint hitelesített, PVC bevonat
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Sárga

Méret

M

Anyag

100% poliészter, bevonatos PVC

Textil súlya m2-enként

180 g

Vízoszlop

2000 mm

Szabványok

EN 343

EN szabvány

343

Kezelési utasítás

Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos, Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos, Mosni tilos

Darabszám a készletben

2 darab

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk