Nevada bomberdzseki
Időjárásálló dzseki, pilóta dzseki, Nevada
NEVADA DZSEKI MODYF SÖTÉTKÉK L
MODYF
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szélálló és vízhatlan
- Elülső zsebek, ujjzsebek és szivarzsebek, mobiltelefon zseb, mindegyik zárható
- Meleg, kivehető teddy műszőrme bélés, levehető ujjak és téli gallér
- YKK cipzár, gumírozott szegély és kézelők
- Klasszikus bomberdzseki fazon
Adatlapok(X)
Szín | Tengerész, Királykék |
Méret | L |
Anyag | 50% pamut, 50% poliészter |
Textil súlya m2-enként | 250 g |
Bélésanyag | 100% poliészter |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 30 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos, Vasalás alacsony hőmérsékleten, Vegytisztítani tilos |