Kinvaro F-20 felnyíló vasalat hajló ajtóhoz Integrált és állítható csillapítással
Felnyíló vasalat, Kinvaro F-20
FLNYL-KINVARO-F20-KLT-STO-(4,4-12,6KG)
GRASS
Cikksz.
F152145238
EAN 9003012499634
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
- Konyhai, nappali és irodai bútorokhoz tökéletes
- A biztonsági rendszer 45°-tól kezdve bármilyen pozícióban megtartja az ajtót
- További egységek szerelhetők fölé
- Nem igényel kalibrálást
- Különböző anyagokból készült és különböző súlyú felnyíló ajtókhoz, pl. fa, MDF, üveg széles alumínium- vagy fakeretekkel
- A rugós rásegítésnek köszönhetően a nehéz bútorlapok könnyen felnyithatók és lecsukhatók
- Állítható nyitásszög-határoló 90°-ig
- Előre beszerelt Euro csavarok a vasalat oldalpanelhez való rögzítéséhez
Nyílások méretei:
- Szélesség: 400-1200 mm
- Magasság: 520-900 mm
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Azonosan osztott előlapokkal rendelkező felső szekrényhez
Min./max. a következő vázmagassághoz: | 560-599 mm |
A következő min./max. szekrényszélességhez | 400-1200 mm |
Legkisebb beépítési mélység | 260 mm |
Irányító kar típus | 3 |
Emelőszerkezet | B |
Magasságállítás | +/- 1,5 mm |
Oldalállítás | +/- 2 mm |
Mélységállítás | +/- 0,5 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Nikkelezett |
Szín | Tele szürke 1, hasonló ehhez: RAL 7045 |