Felnyíló vasalat, Kinvaro T-Slim Fa előlapokhoz
Felnyíló vasalat, Kinvaro T-Slim
FLNYL-KINV-TSLIM-STO-(250-500)-SOFTC
GRASS
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Süllyesztve, vagy adapterrel felületre szerelhető
- Marási mélység, az egység oldalában: 12,2 mm, elöl: 13,7 mm
- A teljes magasság a felcsavarozható kivitelnél is csak 14,2 mm
- Kis nyitóerők, a fedlap bármely kívánt pozícióban megmarad
- Három méretben állítható fedlap
- A rugóerő elölről kényelmesen, fokozatmentesen állítható
- Gyors, szerszám nélküli rápattintós elülső tartó
- Beépített kiiktatható, 107° és 75° közötti tetszőleges szögben beállítható nyitásszög-határoló
- Az összes takarósapka lefesthető
A szerelvény (cikkszám) pontos meghatározásához vegye figyelembe a teljesítménytényező/fedéltömeg arány kiszámítását
Két különböző kivitelben kapható:
- Beépített csillapítással (soft-close funkció, a csillapítás ki-/bekapcsolható)
- Beépített automatikus nyitófunkcióval (Tipmatic Plus); pl. rövid benyomható mágneses csappantyút (cikksz. 0683439190) igényel
A Tipmatic Plus változatnál a nyitási szög szubjektív, ezért próbaszerelést javaslunk. Kérjük, vegye figyelembe a benyomható mágneses csappantyúk különböző fúrási mélységeit.
Adatlapok(X)
Nappali, háló, irodai, konyhai, design
Ollókaros vasalat teljesítménytényezője | 250–500 |
Nyitó/záró rendszer | Soft-close |
Szín | Kő |
Nyitási szög | 107 fok |
Anyag | Acél / műanyag |
Oldalállítás | +/- 2 mm |
Magasságállítás | +/- 2,5 mm |
Mélységállítás | + 3mm/- 1mm |
Rögzítési és beszerelési utasítás bemarás esetén (minden méret mm-ben) | |
Helyszükséglet bemart helyzetben | Rövid benyomható mágneses csappantyú |
Oldalfali marási helyzet | Előlapi marási helyzet |
Rögzítési és beszerelési utasítás rácsavarozás esetén (minden méret mm-ben) | |
Helyszükséglet rácsavarozott helyzetben | Rövid benyomható mágneses csappantyú |
Oldalfali rácsavarozási helyzet | Előlapi marási helyzet |
KORONA PROFIL | - | CSUKLÓ | - | FEDÉL TÖMEGE | |||||||||||||||||
Teljesítménytényező (LF) kiszámítása | |||||||||||||||||||||
LF = fedél magassága (mm) x [ fedél tömege (kg) + 2 db fogantyú tömege (kg)] | |||||||||||||||||||||
Egység polc (KOB) | Felső elülső támasz (FAO) | Teljesítménytényező (LF) | |||||||||||||||||||
16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 250 - 550 | 500 - 1100 | 1000 - 2250 | ||||||||
Fedél vastagsága (KLS) | 16 | 67 | 74 | 77 | 80 | 87 | 94 | Fedél vastagsága (KLS) | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fedél magassága (KLH) | 200 | 1,3 - 2,8 | 2,5 - 5,5 | 5,0 - 11,3 | ||
18 | 60 | 67 | 70 | 73 | 80 | 87 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 | 1,0 - 2,2 | 2,0 - 4,4 | 4,0 - 9,0 | |||||
19 | 57 | 64 | 67 | 70 | 77 | 84 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 0,8 - 1,8 | 1,7 - 3,7 | 3,3 - 7,5 | |||||
20 | 54 | 60 | 63 | 67 | 73 | 80 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 | 0,7 - 1,6 | 1,4 - 3,1 | 2,9 - 6,4 | |||||
21 | 50 | 56 | 60 | 63 | 69 | 76 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 | 0,6 - 1,4 | 1,3 - 2,8 | 2,5 - 5,6 | |||||
22 | 47 | 53 | 57 | 60 | 66 | 73 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 450 | 0,6 - 1,2 | 1,1 - 2,4 | 2,2 - 5,0 | |||||
24 | 40 | 46 | 50 | 53 | 60 | 67 | 24 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | 0,5 - 1,1 | 1,0 - 2,2 | 2,0 - 4,5 | |||||
26 | 33 | 40 | 43 | 46 | 53 | 60 | 26 | 3 | 2,5 | 1,5 | 1 | 1 | 550 | 0,5 - 1,0 | 0,9 - 2,0 | 1,8 - 4,1 | |||||
32 | 12 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 32 | 8 | 7 | 6 | 5,5 | 5 | |||||||||
Korona profil (KP) | Csukló (F) | Fedél tömege kg-ban |
KEY | |||||
F | Csukló | FH | Homlokmagasság | KOB | Felső egység polc |
FAO | Felső elülső támasz | Igen | Test oldala | KP | Korona profil |
FAS | Oldalsó előlaptámasz | KLS | Fedél vastagsága | LF | Teljesítménytényező |
Beállítási lehetőségek | ||
Figyelem! Sérülésveszély! A vasalatban feszített rugó található | ||
Magasságbeállítás (HV) +/- 2,5 mm | Oldalirányú beállítás (SV) +/- 2,0 mm | Hosszirányú beállítás (TV) + 3 mm/–1,0 mm |
Beállítások | ||
Állítható rugóerő | Kiiktatható csukódási csillapítás | |
Bekapcsolható nyílásszög-határoló | ||
Vésznyitás a vasalat csukott helyzetében | ||
Figyelmeztetés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!