Felnyíló vasalat Kinvaro T 71
Felnyíló vasalat, Kinvaro T 71
FLNYL-VASALAT-KINVARO-T71-KLT-STO
GRASS
Cikksz.
F151147696
EAN 4050641918123
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
Integrált és állítható csillapítással
- Nincs szükség bútorpántokra a felső alapban
- Gyorsabban felszerelhető
- A biztonsági rendszer bármilyen pozícióban megtartja a fedelet
- További egységek szerelhetők fölé
- Az előlap szerelése egyszerű, nincs szükség hozzá szerszámra
- Előlapok közvetlen beigazítása három dimenzióban
- Nem igényel kalibrálást
Széles alkalmazási tartomány, nagy és extra nagy fedelekhez
- Fedél szélessége: 300–1200 mm
- Fedél magassága: 300–600 mm
- A rugós rásegítésnek köszönhetően számos alkalmazási területen használható; a kis méretű, könnyű és természetes fa bútorlapoktól kezdve a nagy terhelést jelentő lapokig.
- Különböző anyagokból készült és különböző tömegű fedelekhez, pl. fa, MDF, üveg széles alumínium- vagy fakeretekkel.
A rugós nyitómechanizmusnak köszönhetően kivételesen könnyű felnyitni
- A fedél könnyen és egyszerűen nyitható és zárható
- Csak kis erőfeszítést igényel
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Min./max. a következő vázmagassághoz: | 300-600 mm |
Min./max. a következő, fogantyúval együtt számított fedélsúlyhoz | 1,4-8,5 kg |
Legkisebb beépítési mélység | 147 mm |
Nyitási szög | 110 fok |