Kinvaro T 65 flap felnyíló vasalat Integrált és állítható csillapítással
Kinvaro T 65 felnyíló vasalat
FLNYL-VASALAT-KINVARO-T65-KLT-STO
GRASS
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nincs szükség bútorpántokra a felső alapban
- A biztonsági rendszer 45°-tól kezdve bármilyen pozícióban megtartja az ajtót
- További egységek szerelhetők fölé
- Nem igényel kalibrálást
Elülső
- Egyszerű felszerelés
- Magasságállítás: +/- 3 mm
Rugós rásegítésű nyitómechanizmus
- A fedél különösen kényelmesen és egyszerűen nyitható és zárható
- Csak kis erőfeszítést igényel
A tömeg minden esetben tartalmazza a fogantyú tömegét
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
A 300–1200 mm-es vasalatszélességnek és a 250–600 mm-es vasalatmagasságnak köszönhetően számtalan helyen használható. A rugós rásegítésnek köszönhetően számos alkalmazási területen használható; a kis méretű, könnyű és természetes fa bútorlapoktól kezdve a nagy terhelést jelentő lapokig. Különböző anyagokból készült és különböző tömegű fedelekhez, pl. fa, MDF, üveg széles alumínium- vagy fakeretekkel.
Min./max. a következő vázmagassághoz: | 250-600 mm |
A következő min./max. szekrényszélességhez | 300-1200 mm |
Min./max. a következő, fogantyúval együtt számított fedélsúlyhoz | 0,6-7,4 kg |
Legkisebb beépítési mélység | 133 mm |
Nyitási szög | 100 fok |