OBS 6 objekt bútorpánt
Objekt bútorpánt, OBS 6, bepattintható
OBJEKT KIVETŐPÁNT FÉLIG RÁÜTŐDŐ
GRASS
OBS6
Cikksz.
F150000010
EAN 9003012499498
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
Látható görgővel és zárva tartó funkcióval, szerszámhasználat nélküli, bepattintós rögzítés a pántfej és a csuklópántkar között
2D állítás
- A bútorajtók könnyen állíthatók
- Oldalállítás: -2 mm, excenteres szerelvénnyel
- Magasságállítás: +/- 2 mm az ovális furaton keresztül. A magasságállításhoz az Euro csavar alatti két tüskét el kell távolítani (B-típus, fejátmérő 9,0 mm)
Rendeljen egy pántfejet az összes OBS 6 és OBS 8 pántvariációhoz
- Pántfej dísztakaró
- Sarokütközőhöz vagy ikerütközőhöz alkalmas
Nyitási szög: 180°/230°/270°
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Elsődleges szerkezetekhez és folyamatos építkezéshez használható
Ajtó helyzete | Sarok |
Illesztés szélessége | 12,5 mm |
Ajtóborítás | 6,5 mm |
Nyitási szög | 230 fok |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Furatátmérő | 35 mm |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Nikkelezett |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!