OBS 6 objekt bútorpánt
OBJEKT-PÁNT-OBS6-ZD-(NI)-3/13MM
Cikksz. F150000008
EAN 9003012499474
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
2D állítás
- A bútorajtók könnyen állíthatók
- Oldalállítás: -2 mm, excenteres szerelvénnyel
- Magasságállítás: +/- 2 mm az ovális furaton keresztül. A magasságállításhoz az Euro csavar alatti két tüskét el kell távolítani (B-típus, fejátmérő 9,0 mm)
Rendeljen egy pántfejet az összes OBS 6 és OBS 8 pántvariációhoz
- Pántfej dísztakaró
- Sarokütközőhöz vagy ikerütközőhöz alkalmas
Nyitási szög: 180°/230°/270°
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Elsődleges szerkezetekhez és folyamatos építkezéshez használható
![]() | |
Ajtó helyzete | Sarok |
Illesztés szélessége | 3 mm |
Ajtóborítás | 13 mm |
Nyitási szög | 270 fok |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Furatátmérő | 35 mm |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Nikkelezett |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!