Alumínium előlap fúrósablon Nova Pro Scala típushoz, univerzális használatra, minden keretmagasság elülső furataihoz H250-ig
Előlap fúrósablon Nova Pro Scala/DWD XP-hez, alu.
Cikksz. F146130983
EAN 9003012785263
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az előlap-rögzítőelem és a sínek precíz előfúrásához és pontozásához
- Fiókok hatékony felszerelése
- ∅10 mm-es furatok pontos fúrásához
Skálabeosztással a túlnyúlások vagy kiszögellések közvetlen elhelyezéséhez
A fúrósablon könnyen beállítható
Edzett acélból készült fúróperselyek
Nagyon hosszú élettartam, alacsony kopás
Fúrási pozíció megjelölve
Egyszerű kezelés
Szállítási idő: 10 munkanap
Adatlapok(X)
Anyag | Alumínium |
A következő kerethez | NP Scala H63/90/122/186/Crystal Plus/250 |