Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vionaro H121 keret letisztult forma és 13 mm-es, vékony kivitel

Keret, Vionaro H121
GRASS

Cikksz. F135124330
EAN 9003012673119

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Elegáns közepes magasság különleges alkalmazásokhoz

  • Egyenes, 90°-os, beltéri és kültéri

  • Háromdimenziós beállítás pozitív és negatív tartományban

  • Beépített oldal-, magasság- és dőlésszög-beállítás

  • Opcionális mélységállítás

  • Nem kell szerelési munkákat végezni az aljzaton

  • Szerszám nélküli előlap felszerelés

  • A Dynapro vezetősín használható fa és Vionaro fiókokhoz

A méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

A szekrénysín felerősítése Euro-csavarral (Ø 6,3x14 mm) vagy faforgácslapcsavarral (Ø 4x16 mm) történhet.

Névleges hossz

500 mm

Magasság

121 mm

Szín

Hófehér, RAL 9003-hoz hasonló

Fényességi fok

Matt

Anyag

Acél

Bevonat

Epoxi bevonat

Oldalállítás

+/- 1,5 mm

Magasságállítás

+2,5 mm / -1,5 mm

Dőlésállítás

+ 2,5 mm/-1,5 mm

Legkisebb beépítési mélység

503 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szinkronizáló rúd Tipmatic Soft-close egységhez

TIPMATIC-NP-SZINKRONIZÁLÓ-RÚD-NL962

GRASS
Kompatibilis a Nova Pro, a Dynapro Tipmatic Soft-close és a Dynapro Tipmatic rendszerekkel
Alsóvezetésű fióksín, teljesen kihúzható, Dynapro Beépített Soft-close rendszerrel

FIÓKSÍN-DYNAP-40-VA-LIQU-SOFTCLOSE-500

GRASS
A Dynapro Soft-close egység Tipmatic funkcióval is felszerelhető
x 5 db
Alsóvezetésű fióksín, teljesen kihúzható, Dynapro Beépített Soft-close rendszerrel

UFLUFHRG-DYNAP-70-VA-LIQU-SOFTCLOSE-500

GRASS
A Dynapro Soft-close egység Tipmatic funkcióval is felszerelhető
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szinkronizáló rúd Tipmatic Soft-close egységhez

NP-TIP-SYNC-RÚD-1952MM

GRASS
Kompatibilis a Nova Pro, a Dynapro Tipmatic Soft-close és a Dynapro Tipmatic rendszerekkel
Elülső alap csatlakozója Keretrendszerekhez

CON-F.FRMSYS-FRONT

GRASS
Min. 600 mm szélességű fiókokhoz és edényes fiókokhoz javasolt
x 10 db