Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vionaro H121 keret letisztult forma és 13 mm-es, vékony kivitel

Keret, Vionaro H121

Cikksz. F135124324

EAN 9003012673096

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vionaro H121 keret letisztult forma és 13 mm-es, vékony kivitel

Cikksz. F135124324
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
  • Elegáns közepes magasság különleges alkalmazásokhoz

  • Egyenes, 90°-os, beltéri és kültéri

  • Háromdimenziós beállítás pozitív és negatív tartományban

  • Beépített oldal-, magasság- és dőlésszög-beállítás

  • Opcionális mélységállítás

  • Nem kell szerelési munkákat végezni az aljzaton

  • Szerszám nélküli előlap felszerelés

  • A Dynapro vezetősín használható fa és Vionaro fiókokhoz
Alkalmazási terület

A méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

A szekrénysín felerősítése Euro-csavarral (Ø 6,3x14 mm) vagy faforgácslapcsavarral (Ø 4x16 mm) történhet.

Névleges hossz

450 mm

Magasság

121 mm

Szín

Hófehér, RAL 9003-hoz hasonló

Fényességi fok

Matt

Anyag

Acél

Bevonat

Epoxi bevonat

Oldalállítás

+/- 1,5 mm

Magasságállítás

+2,5 mm / -1,5 mm

Dőlésállítás

+ 2,5 mm/-1,5 mm

Legkisebb beépítési mélység

453 mm

Kulcs:
B Állvány FST Elülső átfedés NL Névleges hosszúság
BB Aljzatszélesség KV Szekrény elülső éle RW Hátfal
BL Aljzat hossz LWK Szekrény belső szélesség RWB Hátfal szélessége
FAS Elülső átfedés, oldalsó MET Legkisebb beépítési mélység RWH Hátfal magassága
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szinkronizáló rúd Tipmatic Soft-close egységhez

TIPMATIC-NP-SZINKRONIZÁLÓ-RÚD-NL962

Kompatibilis a Nova Pro, a Dynapro Tipmatic Soft-close és a Dynapro Tipmatic rendszerekkel
Alsóvezetésű fióksín, teljesen kihúzható, Dynapro beépített Soft-close rendszerrel

FIÓKSÍN-DYNAP-40-VA-LIQU-SOFTCLOSE-450

A Dynapro Soft-close egység Tipmatic funkcióval is felszerelhető
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szinkronizáló rúd Tipmatic Soft-close egységhez

NP-TIP-SYNC-RÚD-1952MM

Kompatibilis a Nova Pro, a Dynapro Tipmatic Soft-close és a Dynapro Tipmatic rendszerekkel
Elülső-alsó csatlakozó Keretrendszerekhez

CON-F.FRMSYS-FRONT

Min. 600 mm szélességű fiókokhoz és edényes fiókokhoz javasolt
x 10 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk