Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vionaro H185 keret letisztult forma és 13 mm-es, vékony kivitel

FRMSYS-VION-H185-SNOWWHITE-NL300MM

Cikksz. F135120806

EAN 9003012672051

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vionaro H185 keret letisztult forma és 13 mm-es, vékony kivitel

Cikksz. F135120806
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
  • Magas, zárt keret

  • Egyenes, 90°-os, beltéri és kültéri

  • Háromdimenziós beállítás pozitív és negatív tartományban

  • Beépített oldal-, magasság- és dőlésszög-beállítás

  • Opcionális mélységállítás

  • Nem kell szerelési munkákat végezni az aljzaton

  • Szerszám nélküli előlap felszerelés

  • A Dynapro vezetősín használható fa és Vionaro fiókokhoz
Alkalmazási terület

A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

A szekrénysín felerősítése Euro-csavarral (Ø 6,3x14 mm) vagy faforgácslapcsavarral (Ø 4x16 mm) történhet.

Névleges hossz

300 mm

Magasság

185 mm

Szín

Hófehér, RAL 9003-hoz hasonló

Fényességi fok

Matt

Anyag

Acél

Bevonat

Epoxi bevonat

Oldalállítás

+/- 1,5 mm

Magasságállítás

+2,5 mm / -1,5 mm

Dőlésállítás

+ 2,5 mm/-1,5 mm

Legkisebb beépítési mélység

303 mm

Kulcs:
B Állvány FST Elülső átfedés NL Névleges hosszúság
BB Aljzatszélesség KV Szekrény elülső éle RW Hátfal
BL Aljzat hossz LWK Szekrény belső szélesség RWB Hátfal szélessége
FAS Elülső átfedés, oldalsó MET Legkisebb beépítési mélység RWH Hátfal magassága
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szinkronizáló rúd Tipmatic Soft-close egységhez

TIPMATIC-NP-SZINKRONIZÁLÓ-RÚD-NL962

Kompatibilis a Nova Pro, a Dynapro Tipmatic Soft-close és a Dynapro Tipmatic rendszerekkel
x 10 db
Alsóvezetésű fióksín, teljesen kihúzható, Dynapro beépített Soft-close rendszerrel

UFLRGUID-DYNAP-40-FP-LIQU-SOFTCLOSE-300

A Dynapro Soft-close egység Tipmatic funkcióval is felszerelhető
Tipmatic egység

TIPMATIC-UNT-F.UFLRGUID-DYNAPRO

Használható teljesen kihúzható Dynapro Soft-close rendszerhez
x 10 db
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
Szinkronizáló rúd Tipmatic Soft-close egységhez

NP-TIP-SYNC-RÚD-1952MM

Kompatibilis a Nova Pro, a Dynapro Tipmatic Soft-close és a Dynapro Tipmatic rendszerekkel
Elülső-alsó csatlakozó Keretrendszerekhez

CON-F.FRMSYS-FRONT

Min. 600 mm szélességű fiókokhoz és edényes fiókokhoz javasolt
x 10 db