Vionaro H89 keret letisztult forma és 13 mm-es, vékony kivitel
Keret, Vionaro H89
Cikksz. F135120618
EAN 9003012671733
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Praktikus standard fiók minden alkalmazáshoz
- Egyenes, 90°-os, beltéri és kültéri
- Háromdimenziós beállítás pozitív és negatív tartományban
- Beépített oldal-, magasság- és dőlésszög-beállítás
- Opcionális mélységállítás
- Nem kell szerelési munkákat végezni az aljzaton
- Szerszám nélküli előlap felszerelés
- A Dynapro vezetősín használható fa és Vionaro fiókokhoz
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
A szekrénysín felerősítése Euro-csavarral (Ø 6,3x14 mm) vagy faforgácslapcsavarral (Ø 4x16 mm) történhet.
![]() | |
Névleges hossz | 400 mm |
Magasság | 89 mm |
Szín | Hófehér, RAL 9003-hoz hasonló |
Fényességi fok | Matt |
Anyag | Acél |
Bevonat | Epoxi bevonat |
Oldalállítás | +/- 1,5 mm |
Magasságállítás | +2,5 mm / -1,5 mm |
Dőlésállítás | + 2,5 mm/-1,5 mm |
Legkisebb beépítési mélység | 403 mm |
| Kulcs: | |||||
| B | Állvány | FST | Elülső átfedés | NL | Névleges hosszúság |
| BB | Aljzatszélesség | KV | Szekrény elülső éle | RW | Hátfal |
| BL | Aljzat hossz | LWK | Szekrény belső szélesség | RWB | Hátfal szélessége |
| FAS | Elülső átfedés, oldalsó | MET | Legkisebb beépítési mélység | RWH | Hátfal magassága |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!