Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

2D rápattintható csatlakozó és adapterrel Dynapro-csúszka

CSATLAK-SZABÁLYOZÓ-ADAPTER-KLT-2D-DYNAP

Cikksz. F134117193

EAN 9003012508411

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
2D rápattintható csatlakozó és adapterrel Dynapro-csúszka

Cikksz. F134117193

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Könnyű magasság- és dőlésállítás

  • Zökkenőmentesen működik és könnyen elérhető

  • Szerszám nélkül állítható

  • A fiók aljának/elejének rögzítési helyzete eltolt

  • A rápattintható csatlakozó minimum 138 mm belső szélességű fiókokkal használható

A méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

Rápattintható csatlakozó és szabályozó adapter ASSY csavarokkal biztosítva,∅ 3,5 mm.

Anyag

Polioximetilén

Magasságállítás

3,5 mm

Dőlésállítás

4 mm

Alkalmazható csúszkához

Dynapro

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk