Tipmatic egység
TIPMATIC-UNT-F.UFLRGUID-DYNAPRO
Cikksz. F134109323
EAN 9003012765722
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Mechanikus nyitórendszer kézhasználat nélküli előlapokhoz
- A Tipmatic funkciók és a Soft-close csillapítórendszer kombinációja
- A Soft-close funkciót biztosító Tipmatic összeszerelése nem igényel szerszámhasználatot
- Egyetlen egység minden névleges hossz- és súlyosztályhoz
- 3 fokozatban állítható kilökési erő
- Előlap-tok beállítása -1/+3 mm között
A szinkronizáló rúd bármely pontjára történő koppintás biztosítja a kioldást a teljes elülső panelen.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél / műanyag |
Mélységállítás | + 3mm/- 1mm |
Alkalmazható csúszkához | Dynapro |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!