Dynapro Tipmatic teljesen kihúzható alsóvezetésű fióksín, 40 kg A kézhasználat nélküli fiókpanelekhez
Dynapro Tipmatic, teljesen kihúzható, 40 kg
FIÓKSÍN-ALSÓV-DYNAP-40-TK-TIPMATIC-400
GRASS
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Beépített Tipmatic elem
- További szerelési költségek és helyigény nélkül
- A nyitáshoz nyomja meg a burkolat középső harmadát
Precízen állítható elülső hézag
Állítás mindkét oldalon 6 mm-re (gyári beállítás: 4,5 mm)
A szinkronizálási funkció utólagosan beszerelhető
A nyitáshoz csak érintse meg az elülső panel felületét
Rendkívül csendes működés, súrlódás nélkül
a teljesen szinkronizált futógörgőknek köszönhetően
Egyszerű és pontos teljesítmény
a kopásálló műanyag görgőknek köszönhetően
Nagyfokú oldalirányú stabilitás
a széles vezetősíneknek köszönhetően
A megfelelő záróelem és állítóadapter három- vagy kétdimenziós beállítási lehetőséget biztosít.
Az elülső hézag nagysága számos befolyásoló tényezőtől függ, például a burkolat szélességétől, magasságától vagy attól, hogy a burkolat mennyire robusztus. Ennek következtében mintaütköző kialakítását javasoljuk.
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Névleges hossz (NL) | 400 mm |
Teherbírás | 40 kg |
Kihúzási mód | Teljesen kihúzható |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!