Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rejtett, teljesen kihúzható elem Dynapro soft-close, 40 kg

Dynapro soft-close, teljesen kihúzható, 40 kg
DYNAPRO TELJ.KIH. 40KG 350 MM 1DB
GRASS

Cikksz. F130116311
EAN 9007181163112

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rejtett, teljesen kihúzható elem Dynapro soft-close, 40 kg

Cikksz. F130116311

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Beépített légsúrlódásos lengéscsillapítással

Rendkívül csendes működés, súrlódás nélkül


A teljesen szinkronizált futógörgőknek köszönhetően



Egyszerű és pontos teljesítmény


A kopásálló műanyag görgőknek köszönhetően



Nagyfokú oldalirányú stabilitás


A széles vezetősíneknek köszönhetően



Minimális kihúzási erő


Kis méretű fiókokkal is használható



Keskeny résprofil


A beépített elülső támasznak köszönhetően

Megjegyzés

A megfelelő záróelem és állítóadapter három- vagy kétdimenziós beállítási lehetőséget biztosít.

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk